Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg., 1-17/32 pulg., 1-31/64 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas15
- Número de tomas9 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679240479