Motion
1020T HUB .5625 SIN STK 1/8 X 1/16 KW

FALK
1020T HUB .5625 NON-STK 1/8 X 1/16 KW

Conector de acoplamiento de rejilla - 1020T Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.5625 pulg. Diámetro del orificio, 1.38 (T31) pulg., 1.38 (T35-Shaft conector) pulg., 1.88 (T10) pulg., 1.88 (T20) pulg., 1.88 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01165058
No. Fabricante 1020T HUB .5625 NON-STK 1/8 X 1/16 KW
Precio112.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020T HUB .5625 NON-STK 1/8 X 1/16 KW

Conector de acoplamiento de rejilla - 1020T Código de tamaño de acoplamiento, Material del conector de acero, Acabado con orificio de ranura, 0.5625 pulg. Diámetro del orificio, 1.38 (T31) pulg., 1.38 (T35-Shaft conector) pulg., 1.88 (T10) pulg., 1.88 (T20) pulg., 1.88 (T35-T conector) de longitud a través del orificio
Artículo MI #01165058
No. Fabricante 1020T HUB .5625 NON-STK 1/8 X 1/16 KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$112.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.88 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1020
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.03 (T35) pulg., 3-1/2 a 8 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    1.56 (T10) pulg., 1.56 (T20) pulg., 1.56 (T35-T-Hub) pulg., 2.06 (T31) pulg., 2.06 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.38 (T31) pulg., 1.38 (T35-Shaft Hub) pulg., 1.88 (T10) pulg., 1.88 (T20) pulg., 1.88 (T35-T Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.73 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • UPC_NO
    782934003929

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T HUB .5625 SIN STK 1/8 X 1/16 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle

Los clientes también compraron