Motion
J4749BL
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento de óxido negro, estilo de accionamiento de cabeza pequeña, tamaño de accionamiento de 1/4 in, longitud total de 5 in
Artículo MI #01165628
No. Fabricante J4749BL
Precio31.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabeza de pera, cabeza fija, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento de óxido negro, estilo de accionamiento de cabeza pequeña, tamaño de accionamiento de 1/4 in, longitud total de 5 in
Artículo MI #01165628
No. Fabricante J4749BL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Cabezal pequeño
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Empuñadura estriada
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar
  • UPC_NO
    662679280000

Descripción general

Descripción del fabricante
J4749BL TRINQUETE