Especificaciones
Dimensiones
- Agujero DiámetroDe 6.0000 a 10.0000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio10.0000 pulg.
- Tamaño mín. del orificio5.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento17-1/4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1170T
- Distancia entre ejes15.13 a 17-1/2 (T31) pulg., 7.64 a 8.81 (T35) pulg.
- Diámetro exterior del cilindro del cubo14.0000 pulg.
- Centro Diámetro14 (T10) pulg., 14 (T20) pulg., 14 (T35-T-Hub) pulg., 16.73 (T31) pulg., 16.73 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Longitud hasta Agujero8.5000 pulg.
- Diámetro exterior22.3 (T31) pulg., 22.3 (T35) pulg., 22.32 (T10) pulg., 23 (T20) pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
- Peso564.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM1047 CV
- Ajuste del orificio del bujeOrificio rugoso
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroEstándar
- Tipo de concentradorBuje en T
- MaterialAcero
- RPM Máx.1600 rpm
- Velocidad máxima1225 rpm
- Número de chaveteros0
- Número de tornillos de fijación0
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieNúcleos de acero bruto (RSB) de orificio pasante pequeño estilo de orificio recto serie T10_T20
- Capacidad de par55000 pies-libras
- UPC_NO782934007590
Descripción general
- Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
- Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
- Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
- Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.