Motion
1050T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

FALK
1050T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1050T Código de tamaño de acoplamiento, 6.7 in Longitud superior
Artículo MI #01166073
No. Fabricante 1050T20 COVER-GRID ASSY
Precio363.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1050T Código de tamaño de acoplamiento, 6.7 in Longitud superior
Artículo MI #01166073
No. Fabricante 1050T20 COVER-GRID ASSY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$363.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    5.86 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    6.7 pulg.
  • Peso
    1.61 lb
  • Peso de grasa requerido
    0.15 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de construcción
    División vertical
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Grasa incluida
    Sí
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Material de hardware
    Acero
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    782934005916
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Cantidad de segmentos de cuadrícula
    1
  • Serie
    Serie T20
  • UPC_NO
    782934005916

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"