Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total10-1/8 pulg.
- Peso3.29 lb
- Ancho exterior del extremo de la llave2-3/4 pulg.
- Grosor del extremo de la llave1-1/8 pulg.
- Tamaño de la llave1-11/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoRecto
- Sistema de mediciónImperial
- Tipo de extremo sin impactoExtremo de la caja
- Forma del casquillo12 PT
- Tipo de llaveAgacharse