Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.750 pulg.
- Ancho general0.750 pulg.
- Diámetro del eje5.625 pulg.
- Peso0.78 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles401400;401401;401402;401404;401405;401406;401408
- Mangas de desgaste compatibles99560
- Descripción de construcciónSello de aceite, dos labios orientados en dirección opuesta
- Tipo de diseñoD5
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311038386
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 390 °F
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaMotores