Motion
1020WA HUB #1 RSB

FALK
1020WA HUB #1 RSB

Buje de acoplamiento de neumáticos 0351266 - Serie WA, Código de tamaño 1020 , Acciones rugosas
Artículo MI #01185381
No. Fabricante 1020WA HUB #1 RSB
Precio394.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020WA HUB #1 RSB

Buje de acoplamiento de neumáticos 0351266 - Serie WA, Código de tamaño 1020 , Acciones rugosas
Artículo MI #01185381
No. Fabricante 1020WA HUB #1 RSB
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
Precio394.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2-3/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Centro exterior Diámetro  
    5.4100 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.06 pulg.
  • Peso
    7.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    0351266
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    WA
  • UPC_NO
    782934000874

Descripción general

Descripción del fabricante
1020WA HUB #1 RSB

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"