Motion
1050WA HUB #2 TL 2517

FALK
1050WA HUB #2 TL 2517

Buje de acoplamiento de neumáticos 0351281 - Serie WA, Código de tamaño 1050 , Casquillo de cierre cónico
Artículo MI #01185546
No. Fabricante 1050WA HUB #2 TL 2517
Precio1,313.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050WA HUB #2 TL 2517

Buje de acoplamiento de neumáticos 0351281 - Serie WA, Código de tamaño 1050 , Casquillo de cierre cónico
Artículo MI #01185546
No. Fabricante 1050WA HUB #2 TL 2517
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
Precio1,313.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4-1/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Centro exterior Diámetro  
    7.5600 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.81 pulg.
  • Peso
    15.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    0351281
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    WA
  • UPC_NO
    782934001000

Descripción general

Descripción del fabricante
1050WA HUB #2 TL 2517

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"