Motion
1140WA HUB #6 RSB LARGO

FALK
1140WA HUB #6 LONG RSB

Buje de acoplamiento de neumáticos 0431625 - Serie WA, Código de tamaño 1140 , Acciones rugosas
Artículo MI #01186482
No. Fabricante 1140WA HUB #6 LONG RSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1140WA HUB #6 LONG RSB

Buje de acoplamiento de neumáticos 0431625 - Serie WA, Código de tamaño 1140 , Acciones rugosas
Artículo MI #01186482
No. Fabricante 1140WA HUB #6 LONG RSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    8-7/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1140
  • Centro exterior Diámetro  
    20.0600 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.62 pulg.
  • Peso
    336.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    0431625
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    WA

Descripción general

Descripción del fabricante
1140WA HUB #6 RSB LARGO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"