Motion
AAJAAJN0000000B

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJAAJN0000000B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 2.48 pulg.3/r, 5076 psi, 7/8 pulg. recto con llave - Extensión del eje de 1.62 pulg., puertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Parte trasera, montaje de brida de 2-Bolt (SAE-B)
Artículo MI #01187586
No. Fabricante AAJAAJN0000000B
Precio3,615.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJAAJN0000000B

Motor de pistón de desplazamiento fijo - Desplazamiento de 2.48 pulg.3/r, 5076 psi, 7/8 pulg. recto con llave - Extensión del eje de 1.62 pulg., puertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Parte trasera, montaje de brida de 2-Bolt (SAE-B)
Artículo MI #01187586
No. Fabricante AAJAAJN0000000B
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
Precio3,615.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Desplazamiento
    2.48 pulg.3/r
  • Finalizar
    Negro
  • Puertos principales
    Puertos de junta tórica 1-1/16–12 UN-2B SAE - Trasero
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de motor
    Desplazamiento fijo, alta presión
  • Montaje
    Brida 2-Bolt (SAE-B)
  • Tipo de eje
    7/8 pulg. Recto con llave - 1.62 pulg. Ext. eje
  • Presión de trabajo
    5076 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DEL PISTÓN 74318-DBC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron