Especificaciones
Dimensiones
- Altura total134.1 mm
- Longitud total300.2 mm
- Ancho general174.8 mm
- Par de apriete1625 pulg.
Detalles
- Desplazamiento5.04 pulg.3/r
- Puerto de drenajePuerto de junta tórica 9/16–18 UNF-2B SAE - Parte superior trasera
- FinalizarImprimación azul
- Puertos principalesPuerto de brida dividida de 4-Bolt (código 61)
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.1500 rpm
- Caudal máximo34.0 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3625 psi
- Tipo de motorDesplazamiento fijo, presión media
- MontajeBrida 2-Bolt (SAE-BB)
- Serie746
- Tipo de eje1-1/8 pulg. Recto con llave - 1.81 pulg. Ext. eje
- Presión de trabajo6092 psi