Motion
1120T HUB 3.0000 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1120T HUB 3.0000 NON-STK

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1120 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 3.0000 in Diámetro del orificio, 5.88 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01191601
No. Fabricante 1120T HUB 3.0000 NON-STK
Precio2,148.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1120T HUB 3.0000 NON-STK

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1120 Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 3.0000 in Diámetro del orificio, 5.88 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01191601
No. Fabricante 1120T HUB 3.0000 NON-STK
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
Precio2,148.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1120
  • Centro Diámetro  
    7.06 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.88 pulg.
  • Peso
    67.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    192 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Capacidad de par
    121000 pulg.
  • UPC_NO
    782934015069

Descripción general

Descripción del fabricante
1120T BUJE 3.0000 NO AEST. 3/4 X 3/8 KW

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"