Motion
1030T31/35 CUBO DEL EJE 1.6250 SIN ATASCO 3/8

FALK
1030T31/35 SHAFT HUB 1.6250 NON-STK 3/8

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.6250 pulg. Diámetro del orificio, 1.62 (T31) pulg., 1.62 (T35-Shaft cubo) pulg., 1.88 (T10) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01197848
No. Fabricante 1030T31/35 SHAFT HUB 1.6250 NON-STK 3/8
Precio213.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030T31/35 SHAFT HUB 1.6250 NON-STK 3/8

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1030T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.6250 pulg. Diámetro del orificio, 1.62 (T31) pulg., 1.62 (T35-Shaft cubo) pulg., 1.88 (T10) pulg. Longitud a través del orificio
Artículo MI #01197848
No. Fabricante 1030T31/35 SHAFT HUB 1.6250 NON-STK 3/8
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
Precio213.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.88 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1030T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    1.94 (T10) pulg., 2.34 (T31) pulg., 2.34 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.62 (T31) pulg., 1.62 (T35-Shaft Hub) pulg., 1.88 (T10) pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.59 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.09 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje para espaciador
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T31, T35
  • Capacidad de par
    1320 pulg.
  • UPC_NO
    782934002649

Descripción general

Descripción del fabricante
1030T31/35 CUBO DEL EJE 1.6250 SIN ATASCO 3/8

También puede gustarle