Motion
1040T31/35 CUBO DEL EJE 1.8750 SIN ATASCO 1/2

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB 1.8750 NON-STK 1/2

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.8750 pulg. Diámetro del orificio, 2 (T10) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft cubo) en Longitud a través del orificio
Artículo MI #01197992
No. Fabricante 1040T31/35 SHAFT HUB 1.8750 NON-STK 1/2
Precio210.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1040T31/35 SHAFT HUB 1.8750 NON-STK 1/2

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1040T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.8750 pulg. Diámetro del orificio, 2 (T10) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft cubo) en Longitud a través del orificio
Artículo MI #01197992
No. Fabricante 1040T31/35 SHAFT HUB 1.8750 NON-STK 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio210.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.12 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1040T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1040T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.28 (T35) pulg., 3-1/2 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    2-1/4 (T10) pulg., 3.09 (T31) pulg., 3.09 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 (T10) pulg., 2.12 (T31) pulg., 2.12 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Peso
    3.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.49 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje para espaciador
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T31, T35
  • Capacidad de par
    2200 pulg.
  • UPC_NO
    782934002670

Descripción general

Descripción del fabricante
1040T31/35 CUBO DEL EJE 1.8750 SIN ATASCO 1/2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"