Motion
1070T31/T35 BÚBLICO DEL EJE 2.375

FALK
1070T31/T35 SHAFT HUB 2.375

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.3750 in Diámetro del orificio, 3.1300 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01198346
No. Fabricante 1070T31/T35 SHAFT HUB 2.375
Precio403.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1070T31/T35 SHAFT HUB 2.375

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.3750 in Diámetro del orificio, 3.1300 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01198346
No. Fabricante 1070T31/T35 SHAFT HUB 2.375
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
Precio403.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1070T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070T
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.3100 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3125 pulg.
  • Longitud total
    6.7000 pulg.
  • Peso
    11.0000 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • País de origen
    CN
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Aburrido
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje T31/T35
  • Número de Upc del fabricante
    782934004063
  • Material
    Acero
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • UPC_NO
    782934004063

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T31/T35 BÚBLICO DEL EJE 2.375

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"