Motion
FLC10D
Cojinete lineal liso - Serie FLC, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #01222530
No. Fabricante FLC10D
Precio51.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete lineal liso - Serie FLC, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #01222530
No. Fabricante FLC10D
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
Su precio$51.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    FLC

Descripción general

Descripción del fabricante
FLC10D BRG LINEAL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good