Motion
PSF1620-12
Cojinete de manguito lineal - Serie PSF, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #01224040
No. Fabricante PSF1620-12
Precio58.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito lineal - Serie PSF, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #01224040
No. Fabricante PSF1620-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$58.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    PSF

Descripción general

Descripción del fabricante
PSF1620-12 BRG LINEAL