Motion
BU5203J/07UJ CASQUILLO 1.875

FALK
BU5203J/07UJ BUSHING 1.875

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5203J , calibre de 1.8750 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/2 x 1/4 pulg.
Artículo MI #01225413
No. Fabricante BU5203J/07UJ BUSHING 1.875
Precio588.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BU5203J/07UJ BUSHING 1.875

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5203J , calibre de 1.8750 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/2 x 1/4 pulg.
Artículo MI #01225413
No. Fabricante BU5203J/07UJ BUSHING 1.875
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
Precio588.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5203J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Peso
    17.64 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • UPC_NO
    782934022432

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5203J/07UJ CASQUILLO 1.875
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación

También puede gustarle

Los clientes también compraron