Motion
BU5207J/08UJ CASQUILLO 1.750

FALK
BU5207J/08UJ BUSHING 1.750

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5207J , calibre de 1.7500 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 pulg.
Artículo MI #01225438
No. Fabricante BU5207J/08UJ BUSHING 1.750
Precio836.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BU5207J/08UJ BUSHING 1.750

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5207J , calibre de 1.7500 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 3/8 x 3/16 pulg.
Artículo MI #01225438
No. Fabricante BU5207J/08UJ BUSHING 1.750
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
Precio836.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5207J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Peso
    22.68 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • UPC_NO
    782934022203

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5207J/08UJ CASQUILLO 1.750
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación

También puede gustarle

Los clientes también compraron