Motion
BU5215J/09UJ CASQUILLO 2.688

FALK
BU5215J/09UJ BUSHING 2.688

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5215J , calibre de 2.6875 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 5/8 x 5/16 pulg.
Artículo MI #01225481
No. Fabricante BU5215J/09UJ BUSHING 2.688
Precio964.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BU5215J/09UJ BUSHING 2.688

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5215J , calibre de 2.6875 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 5/8 x 5/16 pulg.
Artículo MI #01225481
No. Fabricante BU5215J/09UJ BUSHING 2.688
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
Precio964.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.6875 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5215J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Peso
    22.68 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934022647

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5215J/09UJ CASQUILLO 2.688
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación

También puede gustarle

Los clientes también compraron