Motion
BU5307J CASQUILLO 2.250

FALK
BU5307J BUSHING 2.250

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5307J , calibre de 2.2500 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/2 x 1/4 pulg.
Artículo MI #01225493
No. Fabricante BU5307J BUSHING 2.250
Precio1,414.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BU5307J BUSHING 2.250

Casquillo cónico - Tamaño del reductor 5307J , calibre de 2.2500 pulg. de diámetro, tamaño del chavetero 1/2 x 1/4 pulg.
Artículo MI #01225493
No. Fabricante BU5307J BUSHING 2.250
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
Precio1,414.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5307J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Peso
    51.84 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • UPC_NO
    782934022777

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5307J CASQUILLO 2.250
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación

También puede gustarle

Los clientes también compraron