Motion
DS5315J EJE DE TRANSMISIÓN 3.000

FALK
DS5315J DRIVE SHAFT 3.000

Eje de accionamiento del transportador del tornillo reductor de velocidad - Eje de accionamiento del transportador del tornillo, 3 pulg., 12 a 20 pulg.
Artículo MI #01226502
No. Fabricante DS5315J DRIVE SHAFT 3.000
Precio3,211.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
DS5315J DRIVE SHAFT 3.000

Eje de accionamiento del transportador del tornillo reductor de velocidad - Eje de accionamiento del transportador del tornillo, 3 pulg., 12 a 20 pulg.
Artículo MI #01226502
No. Fabricante DS5315J DRIVE SHAFT 3.000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,211.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5315
  • Rango de diámetros de tornillos
    De 12 a 20 pulg.
  • Eje Diámetro  
    3 pulg.
  • Longitud de proyección del eje
    9-7/8 pulg.
  • Peso
    117.00 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934171581
  • Tipo de producto
    Ejes reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • Tipo de eje
    Tornillo del eje de accionamiento del transportador
  • UPC_NO
    782934171581

Descripción general

Descripción del fabricante
DS5315J EJE DE TRANSMISIÓN 3.000

También puede gustarle

Los clientes también compraron