Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1.3125-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Altura total130.9 mm
- Longitud total142.6 mm
- Ancho general130 mm
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Desplazamiento22.5 cm3/r
- Tipo de bomba de engranajesEngranaje externo
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaEstriado
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeBrida SAE A 2-Bolt
- Número de seccionesIndividual
- Tipo de puertoSimple
- Montaje de la bombaBrida
- Serie26