Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ataque0 °
- Longitud total3 pulg.
- Altura del mango7/16 pulg.
- Ancho del mango7/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorC-7
- Calidad del materialC6
- Serie4131
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaC
- Tipo de bit de herramientaNariz cuadrada