Motion
HO-2
Aceite hidráulico - No apto para alimentos, Grado ISO 68 , Grado SAE 20 , 350 gal, Tambor
Artículo MI #01252414
No. Fabricante HO-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite hidráulico - No apto para alimentos, Grado ISO 68 , Grado SAE 20 , 350 gal, Tambor
Artículo MI #01252414
No. Fabricante HO-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    350 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Grado de AAG
    20

Detalles

  • Características y beneficios
    • V.I. de alta naturalidad para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio • Puntos de anilina altos para características de sellado controladas • Propiedades de supresión de espuma
  • Punto de incendio
    535˚F / 279˚C
  • Punto de inflamación
    500˚F / 260˚C
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Tipo de aceite
    Aceite hidráulico
  • Punto de vertido
    -15˚F / -26˚C
  • Viscosidad
    74 @40°C / 9 @100 °C
  • Índice de viscosidad
    104

Descripción general

Descripción del fabricante
HO-2 HYD OIL 350GAL(APPROX) CLAWSON CONT
  • V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio
  • Puntos de anilina altos para sellos controladoscaracterísticas de alojamiento
  • Propiedades de supresión de espuma
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
Los clientes también compraron