Motion
CUBO DE ACEITE LUBRICANTE HO-3 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-3 LUBRICATING OIL 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie HO - 5 gal, cubo, grado ISO 150 , grado SAE 40
Artículo MI #01252844
No. Fabricante HO-3 LUBRICATING OIL 5GAL PAIL
Precio256.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-3 LUBRICATING OIL 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie HO - 5 gal, cubo, grado ISO 150 , grado SAE 40
Artículo MI #01252844
No. Fabricante HO-3 LUBRICATING OIL 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio256.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    4
  • Aplicación
    Multifuncional para uso en cajas de engranajes, cojinetes, aplicaciones hidráulicas, compresores de aire y sistemas de aceite lubricante central
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Zinc fluido para propiedades antidesgaste •V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio •Puntos de anilina altos para características de sellado controladas
  • Punto de inflamación
    238°C/460 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215576401
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Punto de vertido
    -23°C/-10 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215576401
  • Viscosidad
    135
  • Índice de viscosidad
    102

Descripción general

Descripción del fabricante
BALDE DE 5 GAL DE ACEITE LUBRICANTE HO-3
  • Zinc fluido para propiedades antidesgaste
  • V.I. natural alto para viscosidades estables en un rango de temperatura de funcionamiento más amplio
  • Puntos de anilina altos para sellos controladoscaracterísticas de alojamiento