Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Peso neto640 oz.
- Gravedad específica1.1
- Contenido de VOC2.47 %, 27 g/l
- Peso50.44 lb
Detalles
- Aditivos incluidosSin aditivos
- Tipo antiagarrotamientoCompuesto antiagarrotamiento
- AplicaciónPara lubricación
- ColorPlata
- ComposiciónGrafito, níquel, destilados de petróleo, sulfonatos de petróleo sódico, aluminio
- Tipo de contenedorCubeta
- Características y beneficios• Sin cobre • Recomendado para accesorios de acero inoxidable y otros accesorios metálicos • Evita la corrosión, el agarrotamiento y la corrosión en ambientes químicos hostiles y temperaturas de hasta 2400°F (1315°C)
- Punto de inflamación199.4 °F
- FormularioPegar
- Número de Upc del fabricante079340771758
- Temperatura máxima de funcionamiento2400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Calificación NSFNo calificado
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Serie351-60AR-580
- Estándares cumplidosABS
- Rango de temperaturaDe -54 a +1315 °C
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340771758
Descripción general
- Sin cobre
- Recomendado para accesorios de acero inoxidable y otros accesorios metálicos
- Evita la corrosión, el agarrotamiento y la corrosión en ambientes químicos y temperaturas difíciles hasta 2400°F (1315°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver folleto
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver folleto
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver folleto
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver folleto