Motion
CUBO DE ACEITE HIDRÁULICO MULTIVIS 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MULTI-VIS HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL

Aceite hidráulico MV-HO (ACEITE HIDRÁULICO) - N.o, 5 gal, cubo, grado 5W-20 SAE, grado 32 ISO
Artículo MI #01255471
No. Fabricante MULTI-VIS HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL
Precio298.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MULTI-VIS HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL

Aceite hidráulico MV-HO (ACEITE HIDRÁULICO) - N.o, 5 gal, cubo, grado 5W-20 SAE, grado 32 ISO
Artículo MI #01255471
No. Fabricante MULTI-VIS HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL
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
Precio298.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    5W-20
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Alta velocidad, alta presión, servicio de equipos móviles, aplicaciones de máquinas herramienta
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Proporciona una estabilidad térmica mejorada •Estabilidad hidrolítica •Protección contra el desgaste a alta presión
  • Punto de inflamación
    166°C/330 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215577705
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite hidráulico
  • Punto de vertido
    -40°C/-40 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215577705
  • Viscosidad
    35
  • Índice de viscosidad
    199

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLSA DE GAL MV-HO 5
  • Proporciona una estabilidad térmica mejorada
  • Estabilidad hidrolítica
  • Protección antidesgaste a alta presión
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"