Motion
1010G FLEX HUB 1.4990 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1010G FLEX HUB 1.4990 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1010, 1.499 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01260165
No. Fabricante 1010G FLEX HUB 1.4990 NON-STK
Precio258.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1010G FLEX HUB 1.4990 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1010, 1.499 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01260165
No. Fabricante 1010G FLEX HUB 1.4990 NON-STK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio258.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.499 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-1/2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1010
  • Diámetro del cubo
    2.7 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.69 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    4.56 pulg.
  • Peso
    6.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0744656
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    10080 pulg.
  • UPC_NO
    782934004865

Descripción general

Descripción del fabricante
1010G BUJE FLEXIBLE 1.4990 NO APILADO 3/8 X 3/16

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"