Motion
1020G FLEX HUB 2.7480 SIN ESTACIONAMIENTO

FALK
1020G FLEX HUB 2.7480 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1020, 2.748 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01264120
No. Fabricante 1020G FLEX HUB 2.7480 NON-STK
Precio411.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020G FLEX HUB 2.7480 NON-STK

Buje de acoplamiento de engranajes - 1020, 2.748 pulg., acabado con chaveta, totalmente flexible
Artículo MI #01264120
No. Fabricante 1020G FLEX HUB 2.7480 NON-STK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$411.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.748 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020
  • Diámetro del cubo
    4.14 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.44 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    7 pulg.
  • Peso
    12.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    0744680
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    37800 pulg.
  • UPC_NO
    782934005107

Descripción general

Descripción del fabricante
1020G BUJE FLEXIBLE 2.7480 NO APILADO 5/8 X 5/16

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"