Motion
CSFP5
SELLO DE DESCARGA DEL PRODUCTO-LSE
Artículo MI #01265782
No. Fabricante CSFP5
Precio303.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SELLO DE DESCARGA DEL PRODUCTO-LSE
Artículo MI #01265782
No. Fabricante CSFP5
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
Precio303.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    2.4375 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2.4375 pulg.
  • Longitud
    3.5625 pulg.
  • Longitud total
    5-5/8 pulg.
  • Ancho general
    5-5/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.5625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7 pulg.
  • Peso
    5.80 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de pieza
    Sello del eje
  • Tipo de sello
    Desplegado

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE CAÍDA DE PRODUCTO DE CSFP5 2 7/16"

Los clientes también compraron