Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno1/2 pulg.
- Diámetro de eje compatible1.5 pulg.
- Diámetro de acoplamiento1.5 pulg.
- Longitud2.890625 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Ancho general4 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.890625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.1875 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.1875 pulg.
- Peso3.40 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- MaterialHierro fundido
- Número de pernos4
- Tipo de piezaSello del eje
- Tipo de selloDesplegado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación