Motion
1015G FLEX HUB MMTR 602,802

FALK
1015G FLEX HUB MMTR 602,802

Buje de acoplamiento de engranajes - 1015, 1.437 a 1-3/4 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276017
No. Fabricante 1015G FLEX HUB MMTR 602,802
Precio1,425.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1015G FLEX HUB MMTR 602,802

Buje de acoplamiento de engranajes - 1015, 1.437 a 1-3/4 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276017
No. Fabricante 1015G FLEX HUB MMTR 602,802
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
Su precio$1,425.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 1.437 a 1-3/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.92 pulg., 4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1015
  • Diámetro del cubo
    3.4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.94 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    602, 802
  • Diámetro exterior del manguito
    6 pulg.
  • Peso
    12.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    1204050
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    20790 pulg.
  • UPC_NO
    782934032127

Descripción general

Descripción del fabricante
1015G FLEX HUB MMTR 602,802

También puede gustarle

Los clientes también compraron