Motion
1025G FLEX HUB MMTR 606,806

FALK
1025G FLEX HUB MMTR 606,806

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 2.083 a 2-1/2 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276061
No. Fabricante 1025G FLEX HUB MMTR 606,806
Precio2,238.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1025G FLEX HUB MMTR 606,806

Buje de acoplamiento de engranajes - 1025, 2.083 a 2-1/2 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276061
No. Fabricante 1025G FLEX HUB MMTR 606,806
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
Su precio$2,238.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 2.083 a 2-1/2 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6-1/4 pulg., 6.12 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1025
  • Diámetro del cubo
    5.14 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.03 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    606, 806
  • Diámetro exterior del manguito
    8.38 pulg.
  • Peso
    34.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    1204065
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    66150 pulg.
  • UPC_NO
    782934032240

Descripción general

Descripción del fabricante
1025G FLEX HUB MMTR 606,806

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good