Motion
1106MM
Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 6 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 6 mm
Artículo MI #01276062
No. Fabricante 1106MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 6 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 6 mm
Artículo MI #01276062
No. Fabricante 1106MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    6 mm
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    6 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.06 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.56 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.25 pulg.
  • Peso
    0,04 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950260235
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    697950260235

Descripción general

Descripción del fabricante
1106MM WR;COMB;CH;6MM
  • Caja de 12 puntos 15° Offset
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good