Motion
1045G FLEX HUB MMTR 614,814

FALK
1045G FLEX HUB MMTR 614,814

Buje de acoplamiento de engranajes - 1045, 3.729 a 4-1/4 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276112
No. Fabricante 1045G FLEX HUB MMTR 614,814
Precio7,135.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1045G FLEX HUB MMTR 614,814

Buje de acoplamiento de engranajes - 1045, 3.729 a 4-1/4 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01276112
No. Fabricante 1045G FLEX HUB MMTR 614,814
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
Precio7,135.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 3.729 a 4-1/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    10-3/4 pulg., 10.93 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1045
  • Diámetro del cubo
    9-1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.31 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    614, 814
  • Diámetro exterior del manguito
    13.62 pulg.
  • Peso
    144.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    1204074
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    371700 pulg.
  • UPC_NO
    782934032332

Descripción general

Descripción del fabricante
1045G FLEX HUB MMTR 614,814

También puede gustarle

Los clientes también compraron