Motion
ACEITE PARA COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN 68-N 5GAL CUBO

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
REFRIGERATION COMPRESSOR OIL 68-N 5GAL PAIL

Fluidos de compresor de refrigeración Aceite de compresor de aire - 5 gal, cubo, grado ISO 68 , grado SAE 20
Artículo MI #01276373
No. Fabricante REFRIGERATION COMPRESSOR OIL 68-N 5GAL PAIL
Precio305.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
REFRIGERATION COMPRESSOR OIL 68-N 5GAL PAIL

Fluidos de compresor de refrigeración Aceite de compresor de aire - 5 gal, cubo, grado ISO 68 , grado SAE 20
Artículo MI #01276373
No. Fabricante REFRIGERATION COMPRESSOR OIL 68-N 5GAL PAIL
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
Precio305.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    68
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    2 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Estabilidad química, estabilidad térmica
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Refrigeration Compressor Oil 68-N es un aceite nafténico altamente refinado formulado para su uso en sistemas de compresores de refrigeración que utilizan refrigerantes de amoníaco, CFC (clorofluorocarbono) y HCFC (hidroclorofluorocarbono) como R-717, R-11, R-12, R
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Blanco agua a amarillo pálido
  • Composición
    Aceite naféntico
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Minimiza la formación de depósitos dañinos de barnices, gomas y lodos •No se eliminará por cera
  • Punto de inflamación
    196°C/385 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215584208
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Punto de vertido
    -37°C/-35 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215584208
  • Viscosidad
    65
  • Índice de viscosidad
    28

Descripción general

Descripción del fabricante
REFRIGERADOR COMP. ACEITE 68-N 5 GAL. L0842-060
  • Minimiza la formación de depósitos perjudiciales de barnices, gomas y lodos
  • No se 'extraerá'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron