Motion
R86133

DODGE
R86133

Reductor de velocidad en línea - 38.18:1 Relación, 1-1/2 pulg., Tamaño de entrada de 1.499 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 2.37 pulg., Diámetro de eje de salida de 2.38 pulg., Reducción triple
Artículo MI #01283337
No. Fabricante R86133
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
R86133

Reductor de velocidad en línea - 38.18:1 Relación, 1-1/2 pulg., Tamaño de entrada de 1.499 pulg., Tipo de entrada de eje sólido, 2.37 pulg., Diámetro de eje de salida de 2.38 pulg., Reducción triple
Artículo MI #01283337
No. Fabricante R86133
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    18.65 x 12-1/4 x 15.66 pulg.
  • Altura de la carcasa
    15.66 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    18.65 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12-1/4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-1/2 pulg., 1.499 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 94.000 a 3600 rpm
  • Par de salida máximo
    23229 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 180TC, 210TC, 250TC, 280TC, 56C
  • Diámetro del eje de salida
    2.37 pulg., 2.38 pulg.
  • Relación
    38.18:1
  • Peso
    260.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    20.500 hp a 3600 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    5500 pulg.
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
R86133 REDUCTOR