Motion
TAMBOR DE DEXRON III/MERCON ATF

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
DEXRON III/MERCON ATF DRUM

Aceite de motor y fluidos de transmisión Aceite de motocicleta - Tambor, 55 gal, grado ISO 32
Artículo MI #01285414
No. Fabricante DEXRON III/MERCON ATF DRUM
Precio2,707.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
DEXRON III/MERCON ATF DRUM

Aceite de motor y fluidos de transmisión Aceite de motocicleta - Tambor, 55 gal, grado ISO 32
Artículo MI #01285414
No. Fabricante DEXRON III/MERCON ATF DRUM
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
Precio2,707.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    fluidos de transmisión automática calificados
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Prevención superior del desgaste •Extensa estabilidad a la oxidación •Protección para todas las estaciones
  • Punto de inflamación
    185°C/365 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215486717
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para motocicletas
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215486717
  • Viscosidad
    35
  • Índice de viscosidad
    190

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR ATF DEXRON III/MERCON 55GAL
  • Prevención superior del desgaste
  • Amplia estabilidad a la oxidación
  • Protección para todas las estaciones

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good