Motion
PT23005BK-100
Tubo de freno de aire de poliamida Weatherhead (Eaton): 0.240 pulg. de D.I., 0.310 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 2.00 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #01292571
No. Fabricante PT23005BK-100
Precio1.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de freno de aire de poliamida Weatherhead (Eaton): 0.240 pulg. de D.I., 0.310 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, 2.00 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #01292571
No. Fabricante PT23005BK-100
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
Precio1.31 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -5
  • Diámetro interior
    0.24 pulg.
  • Diámetro interior
    0.24 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.00 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    300 psi
  • Diámetro exterior
    0.312 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    100.00 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.240 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.310 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.036 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Autoalineación, compresión, Push to Connect, control de flujo Push to Connect, Push to Connect Plus
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliamida
  • Material del tubo interior
    Poliamida
  • Número de Upc del fabricante
    725975016329
  • Especificación del material
    Estabilizado por UV
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Presión máxima de trabajo
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    300 psi
  • Tipos de productos
    Extruido
  • Tipo de refuerzo
    Estabilizado por UV
  • Material del tubo
    Poliamida
  • Tipo
    PT230 tubo
  • Aplicaciones típicas
    Aire y uso general.

Descripción general

Descripción del fabricante
PT23005BK-100 5/16 TUBOS DE PLÁSTICO
  • La resistencia UV dura más que todos los competidores
  • Cientos de estilos entre los que elegir
  • Suficientemente resistente para soportar las aplicaciones más difíciles