Motion
SPBD-26
CASQUILLO Martin SPBD-26
Artículo MI #01293016
No. Fabricante SPBD-26
Precio58.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CASQUILLO Martin SPBD-26
Artículo MI #01293016
No. Fabricante SPBD-26

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.45
  • Longitud
    2.35
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.125 pulg.
  • Peso
    2.00 libras, 0.105
  • Ancho
    1.1

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950077130
  • Material
    Acero endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE PASADOR DE CORTE SPBD-26
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

Los clientes también compraron