Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.998 pulg.
- Ancho general1.188 pulg.
- Diámetro del eje4.766 pulg.
- Peso1.50 lb
- Ancho1.188 pulg.
Detalles
- Tipo de conjuntoManguito de sellado y desgaste
- El kit consta de(1) junta 55170 , (1) manguito 68016
- Material labialNitrilo
- Número de Upc del fabricante085311001625
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F