Motion
16818
Sello de grasa - Sólido, 1.688 pulg. de diámetro del eje, 2.650 pulg. de diámetro exterior, 0.290 pulg. de ancho general, diseño X4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01299657
No. Fabricante 16818
Precio22.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de grasa - Sólido, 1.688 pulg. de diámetro del eje, 2.650 pulg. de diámetro exterior, 0.290 pulg. de ancho general, diseño X4 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01299657
No. Fabricante 16818
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
Precio22.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.650 pulg.
  • Ancho general
    0.290 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.688 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Mangas de desgaste compatibles
    99167;99168;99182
  • Descripción de construcción
    Sello de grasa, orificio de contacto de la(s) boquilla(s) de sellado
  • Tipo de diseño
    X4
  • Método de instalación
    Ajuste a presión del eje
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311017701
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    3 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Tipo de resorte
    Ninguna
  • Aplicación típica
    Extremos de las ruedas del tractor, ruedas de los equipos agrícolas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
16818 SELLO DE ACEITE
  • SKF ofrece una variedad de sellos de eje radial que tienen un ajuste a presión en el eje y con reborde(s) de sellado que entran en contacto con el orificio de la carcasa
  • Estos sellos generalmente se instalan con el labio(s) de sellado hacia afuera para proporcionar una exclusión óptima

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"