Motion
J1141
Manguito de desgaste - 6.0000 pulg. de diámetro del eje, 0.750 pulg. de ancho
Artículo MI #01311817
No. Fabricante J1141
Precio100.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de desgaste - 6.0000 pulg. de diámetro del eje, 0.750 pulg. de ancho
Artículo MI #01311817
No. Fabricante J1141
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
Su precio$100.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del eje
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.125 pulg.
  • Peso
    0.53 lb
  • Ancho del eje
    0.750 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    053893522463
  • Tipo de sello
    19
  • Tipo de producto
    Manga de desgaste
  • UPC_NO
    053893522463

Descripción general

Descripción del fabricante
J 1141 LLEVAR MANGA
  • Los manguitos de desgaste nacionales son componentes de precisión que encajan a presión en un eje, convirtiéndose realmente en parte del eje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"