Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Ancho general31.75 mm
- Diámetro del eje7.005 pulg.
- Peso1.46 lb
- Ancho del eje1.000 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv1.250 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante053893525501
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoManga Redi-
- UPC_NO053893525501
Descripción general
- Construcción de acero inoxidable resistente y duradera que proporciona una superficie de sellado sin corrosión
- Construcción ultrafina que permite utilizar el tamaño de sellado original con una carga de labios adicional mínima