Motion
451225
Sello de aceite - Sólido, 0.500 pulg. de diámetro del eje, 0.750 pulg. de diámetro exterior, 0.063 pulg. de ancho general, diseño BUW
Artículo MI #01322308
No. Fabricante 451225
Precio22.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 0.500 pulg. de diámetro del eje, 0.750 pulg. de diámetro exterior, 0.063 pulg. de ancho general, diseño BUW
Artículo MI #01322308
No. Fabricante 451225
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
Precio22.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.750 pulg.
  • Ancho general
    0.063 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    200 °F
  • Tipo de diseño
    PRESUPUESTO
  • Número de Upc del fabricante
    085311046930
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Se utiliza para hacer copias de seguridad de las empaquetaduras en V (SFK tipo BV) en aplicaciones de alta presión.

Descripción general

Descripción del fabricante
451225 SELLO DE ACEITE