Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.947 pulg.
- Ancho general0.563 pulg.
- Diámetro del eje1.375 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónLabio doble, elemento doble
- Descripción Palabra claveDiseño F2
- Tipo de diseñoF2
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311048613
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaArandela de fieltro auxiliar como miembro de exclusión de suciedad.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Lápiz individual con labio auxiliar (suciedad/polvo)
- Carcasa metálica
- Totalmente ensamblado.