Motion
WS-05
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.9890 pulg. de D.I., 1.7190 pulg. de Diámetro exterior, 1.2960 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie WS
Artículo MI #01324907
No. Fabricante WS-05
Precio8.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.9890 pulg. de D.I., 1.7190 pulg. de Diámetro exterior, 1.2960 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie WS
Artículo MI #01324907
No. Fabricante WS-05

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9890 pulg.
  • Cara Diámetro  
    1.2960 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.7190 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1660 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    NS-05
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    751968730507

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD WS 05

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron