Motion
MD0620112
Rueda giratoria de caucho moldeado - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 550 lb
Artículo MI #01325037
No. Fabricante MD0620112
Precio90.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de caucho moldeado - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 550 lb
Artículo MI #01325037
No. Fabricante MD0620112
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
Precio90.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Amortiguación de impactos
  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    GRIS
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de aluminio
  • Dureza
    De 80 a 83 Shore A
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    550 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    MD0620112
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    MOLDEADO DE GOMA ACTIVADO
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Material de la rueda
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de material de rueda
    Caucho moldeado en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
MD0620112 6X2 MLD RBR EN RUEDA ALU